DURALAMP SPA - DRL03527S SUPERTWIST E27 35W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 2300 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 14000 h
Forma della lampada - Spirale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Super Duralux Twist 3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905828752
Codice prodotto
DRL03527S
Cod. produttore
03527S
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
2300 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
14000 h
Forma della lampada:
Spirale
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Diametro:
70 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
148 mm