pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL02084 GLOBE E27 20W 230V 6400K

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1160 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 6400 K

  • Durata media nominale - 10000 h

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905801403

Codice prodotto

DRL02084

Cod. produttore

02084

Produttore

DRL

Flusso luminoso:

1160 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

6400 K

Durata media nominale:

10000 h

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Diametro:

100 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

148 mm

Gamma Decorativa: 10.000 ore. Attacco: E27. Scelta di temperature di colore. Globo opalino per una buona distribuzione della luce. Globo esterno supercompatto: solo 100 mm. Zoccolo di dimensioni estremamente contenute. Tecnologia all'amalgama per la massima efficienza luminosa. Sostituiscono facilmente i globi ad incandescenza nella maggioranza degli apparecchi esistenti. Per impieghi domestici e professionali.