DURALAMP SPA - DRL02070 DURALUX D FLUO G24D-3 26W 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 26 W
Flusso luminoso - 1620 lm
Base - G24d-3
Temperatura del colore - 6000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011905801267
Codice prodotto
DRL02070
Cod. produttore
02070
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
26 W
Flusso luminoso:
1620 lm
Base:
G24d-3
Temperatura del colore:
6000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
860
Diametro:
40 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Lunghezza complessiva:
172 mm
Starter integrato:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
32 kWh


