DURALAMP SPA - DRL01989 ALOGENE R7S 254MM 230V 1500W STANDARD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 29200 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
LINEARE J STANDARD
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905173456
Codice prodotto
DRL01989
Cod. produttore
01989
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
29200 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
254 mm
Modello:
Opaco
Diametro:
10 mm
Protezione UV:
sì