DURALAMP SPA - DRL01983-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 120W MULTISPIRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 2220 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 1000 h
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Confezione
25 PZ
EAN
8011905828301
Codice prodotto
DRL01983-ES
Cod. produttore
01983-ES
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
2220 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
1000 h
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
118 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
10 mm
Protezione UV:
no