DURALAMP SPA - DRL01982-ES ALOGENE R7S 118MM 80W 230V MULTISPIRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1380 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Multispire Welded
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905774189
Codice prodotto
DRL01982-ES
Cod. produttore
01982-ES
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
1380 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
118 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
10 mm
Protezione UV:
sì