DURALAMP SPA - DRL01976-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 160W MULTISPIRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 160 W
Flusso luminoso - 3085 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Multispire Welded
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905828295
Codice prodotto
DRL01976-ES
Cod. produttore
01976-ES
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
160 W
Flusso luminoso:
3085 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
118 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
10 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
160 kWh