DURALAMP SPA - DRL01974-ES ALOGENE R7S 78MM 230V 80W MULTISPIRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 80 W
Flusso luminoso - 1380 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Multispire Welded
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905827731
Codice prodotto
DRL01974-ES
Cod. produttore
01974-ES
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
80 W
Flusso luminoso:
1380 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
78 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
10 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
80 kWh