DURALAMP SPA - DRL01948SLD BISPINA LED 12V 2,3W G4 PIATTA D 35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 200...200 lm
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Lunghezza - 9.3 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836122
Codice prodotto
DRL01948SLD
Cod. produttore
01948SLD
Produttore
DRL
Base:
G4
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
200...200 lm
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Lunghezza:
9.3 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
3000 h
Diametro:
35 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh


