pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL01943SIL BISPINA 12V 1,8W G4 D.10 LED

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL01943SIL BISPINA 12V 1,8W G4  D.10 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Flusso luminoso - 160...160 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905862459

Codice prodotto

DRL01943SIL

Cod. produttore

01943SIL

Produttore

DRL

Base:

G4

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Flusso luminoso:

160...160 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

Lampada bispina LED. 1,5W. 12 VDC. G4. 160 lm. 3000K. 200°