pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL01618 TORTIGLIONE ALO E14 18W 230V TRASPARENTE

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 205 lm

  • Base - E14

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 1500 h

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905829124

Codice prodotto

DRL01618

Cod. produttore

01618

Produttore

DRL

Flusso luminoso:

205 lm

Base:

E14

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

1500 h

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

98 mm

Vetro contorto (tortiglione):

Modello:

Chiaro

Diametro:

35 mm

Protezione UV:

Attacchi: E14, E27. A tensione di rete, senza trasformatore. Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C sulla maggioranza dei codici per un risparmio energetico fino al 25%!