DURALAMP SPA - DRL01529 FIAMMA ALOGENA E14 42W 230V TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 42 W
Flusso luminoso - 625 lm
Base - E14
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 1500 h
Confezione
10 PZ
EAN
8011905829582
Codice prodotto
DRL01529
Cod. produttore
01529
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
42 W
Flusso luminoso:
625 lm
Base:
E14
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
1500 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Lunghezza complessiva:
120 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
35 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
42 kWh