DURALAMP SPA - DRL01518 FIAMMA ALOGENA E14 18W 230V TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18 W
Flusso luminoso - 205 lm
Base - E14
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 1500 h
Confezione
1 PZ
EAN
8011905829117
Codice prodotto
DRL01518
Cod. produttore
01518
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
18 W
Flusso luminoso:
205 lm
Base:
E14
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
1500 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Lunghezza complessiva:
120 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
35 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh