DURALAMP SPA - DRL00876 CLICK-ON COVER BLU PER PAR-38


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro colorato
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Blu
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Duralux PAR38
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905825317
Codice prodotto
DRL00876
Cod. produttore
00876
Produttore
DRL
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro colorato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Blu
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Cambia l'aspetto di un ambiente aggiungendo i filtri colorati. Filtri in PVC resistente ai raggi UV. Utilizzare i filtri per enfatizzare le caratteristiche degli oggetti da illuminare. Diametro 126mm. Lunghezza 20 mm. Adatta per duralux Par38. Colore blu.