pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL00121 PERETTA FRIGO E14 15W 25X57 230V

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 80 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

  • Corrente nominale - 60 mA

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8011905022082

Codice prodotto

DRL00121

Cod. produttore

00121

Produttore

DRL

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

80 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Corrente nominale:

60 mA

Diametro:

25 mm

Lunghezza complessiva:

57 mm

Adatta per frigorifero:

Versioni colorate per festoni ed installazioni decorative. Versione chiara e satinata internamente. Per piccoli apparecchi. Piccola Pera resistente a 300°C per i forni. Piccola Pera resistente alle basse temperature per i frigoriferi.