DUCATI ENERGIA - DUC416533350 6,66KVAR450V50HZ COND.MONOF. MONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 4.7 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Con morsetto ad innesto - sì
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
18 PZ
EAN
8001021671660
Codice prodotto
DUC416533350
Cod. produttore
416533350
Produttore
DUC
Capacità:
4.7 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Con morsetto ad innesto:
sì
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
165 mm
I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


