DUCATI ENERGIA - DUC416531300 5,00KVAR400V50HZ COND.MONOF. MONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 99.5 µF
Tensione nominale - 400...400 V
Con morsetto ad innesto - sì
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 150 mm
Confezione
24 PZ
EAN
7449071436777
Codice prodotto
DUC416531300
Cod. produttore
416531300
Produttore
DUC
Capacità:
99.5 µF
Tensione nominale:
400...400 V
Con morsetto ad innesto:
sì
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
150 mm
I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


