DUCATI ENERGIA - DUC416464200 15KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 64 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 90 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
6 PZ
EAN
7449075555092
Codice prodotto
DUC416464200
Cod. produttore
416464200
Produttore
DUC
Capacità:
64 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
90 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


