DUCATI ENERGIA - DUC416463360 30KVAR450V50HZ COND.TRIF. MODXD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 157 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 290 mm
Confezione
4 PZ
EAN
7449074047611
Codice prodotto
DUC416463360
Cod. produttore
416463360
Produttore
DUC
Capacità:
157 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


