DUCATI ENERGIA - DUC416463313 25KVAR440V50HZ COND.TRIF. MODXD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 133 µF
Tensione nominale - 440...440 V
Diametro - 116 mm
Lunghezza - 255 mm
Confezione
4 PZ
EAN
7449074155514
Codice prodotto
DUC416463313
Cod. produttore
416463313
Produttore
DUC
Capacità:
133 µF
Tensione nominale:
440...440 V
Diametro:
116 mm
Lunghezza:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


