DUCATI ENERGIA - DUC416463020 1,5KVAR450V50HZ COND.TRIF. MODXD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 7.9 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 65 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
14 PZ
EAN
7449079752572
Codice prodotto
DUC416463020
Cod. produttore
416463020
Produttore
DUC
Capacità:
7.9 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
65 mm
Lunghezza:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


