DUCATI ENERGIA - DUC416306464 1,67KVAR450V50HZ COND.MONOF. FLOPPY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 26.3 µF
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 132 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Serie 416.30
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070537079
Codice prodotto
DUC416306464
Cod. produttore
416306464
Produttore
DUC
Capacità:
26.3 µF
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
132 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.


