DUCATI ENERGIA - DUC416305664 4,17KVAR500V50HZ COND.MONOF. FLOPPY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 53.1 µF
Tensione nominale - 500...500 V
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 137 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8001021212863
Codice prodotto
DUC416305664
Cod. produttore
416305664
Produttore
DUC
Capacità:
53.1 µF
Tensione nominale:
500...500 V
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
137 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.