DUCATI ENERGIA - DUC416305264 4,17KVAR415V50HZ COND.MONOF. FLOPPY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 77.1 µF
Tensione nominale - 415...415 V
Diametro - 60 mm
Lunghezza - 137 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8001022463042
Codice prodotto
DUC416305264
Cod. produttore
416305264
Produttore
DUC
Capacità:
77.1 µF
Tensione nominale:
415...415 V
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
137 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.