pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC416102164.CU 14UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC416102164.CU 14UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 14 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 36 mm

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070795622

Codice prodotto

DUC416102164.CU

Cod. produttore

416102164.CU

Produttore

DUC

Capacità:

14 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

36 mm

Lunghezza:

70 mm

Con morsetto ad innesto:

Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0