pagina iniziale

DUCATI ENERGIA - DUC416101364.CU 8UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO

DUCATI ENERGIA
copiacopia
DUCATI ENERGIA - DUC416101364.CU 8UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 8 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 32 mm

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070795554

Codice prodotto

DUC416101364.CU

Cod. produttore

416101364.CU

Produttore

DUC

Capacità:

8 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

32 mm

Lunghezza:

55 mm

Con morsetto ad innesto:

Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0