DUCATI ENERGIA - DUC415047235 30KVAR525V50HZ COND.TRIFASEMODULAREF50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 116 µF
Tensione nominale - 525...525 V
Lunghezza - 148 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024881547
Codice prodotto
DUC415047235
Cod. produttore
415047235
Produttore
DUC
Capacità:
116 µF
Tensione nominale:
525...525 V
Lunghezza:
148 mm
Le unità DUCATI F50, grazie alla loro modularità, si rendono particolarmente adatti per il rifasamento fisso dei trasformatori e per il rifasamento locale dei motori. Trovano altresì impiego nella realizzazione di sistemi automatici di rifasamento.Il condensatore trifase DUCATI F50 è realizzato con 3 condensatori monofase collegati a triangolo, I condensatori utilizzati appartengono alla famiglia LONG LIFE per le tensioni di 415-450-525V, mentre per le versioni con tensione nominale di 230V è utilizzata la famiglia STANDARD LIFE. L’involucro esterno in materiale isolante, (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità) elimina l’esigenza di prevedere il collegamento di terra di protezione. La facilità di montaggio attraverso particolari “piedini” lo rendono un condensatore universale.Al fine di non surriscaldare le barrette di parallello, non superare la corrente di 75 A per l’unità ottenuta assiemando più moduli.