DRAKA - DRA60110850 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
2000004296377
Codice prodotto
DRA60110850
Cod. produttore
60110850
Produttore
DRA
Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23/1), Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,38 mm, Verseilung: 2 Adern zum Paar, Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele, Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt, Schutzmantel: LSHF Dca, orange, NVP: ca. 79 %, EN 50399: Class Dca s2 d2 a1 , LSHF (LSOH): IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Lieferung: Einweg-Trommel