DRAKA - DRA60091940 UC900 SS23 C7 S/FTP 4P LSHF Cca 500DW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
2000004803209
Codice prodotto
DRA60091940
Cod. produttore
60091940
Produttore
DRA
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR Cca Kupfer-Datenkabel der Kat.7 fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Installationskabel mit 8 Kupferadern AWG23 ist fur den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebauden, im Kanal und Unterputz geeignet Das Produkt ubertrifft dieAnforderungen nach EN50173-1, EN50288-4-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 und IEEE802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach IEC60332-1, IEC60332-3-24, IEC60754-2, IEC61034, EN50399 speziell fur den Einsatz in offentlichen Gebauden mit hoher Personengefahrdung, in der Eurobrandklasse Cca s1a d1 a1. Die Schirmung erfullt mit einer Kopplungsdampfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das Kabel ist zukunftssicher fur alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA und F und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ uber eine Channellange bis 100m. Es ist geeignet fur folgende Ubertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s.


