DRAKA - DRA60049079 Datenkabel Kat.7 Duplex S/FTP 2x(4x2xAWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 16
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Arancione
Twistatura - A coppie
Confezione
1 M
EAN
8717511625326
Codice prodotto
DRA60049079
Cod. produttore
60049079
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
16
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Arancione
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.56 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
23
Numero di twistature (coppie):
8
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Peso:
103 kg/km
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
79 %