pagina iniziale

DRAKA - DRA60014330 Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG2

copiacopia
DRAKA - DRA60014330 Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7

  • Colore della guaina esterna - Rosso

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 M

EAN

8717511117951

Codice prodotto

DRA60014330

Cod. produttore

60014330

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7

Colore della guaina esterna:

Rosso

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.42 mm

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Peso:

34 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

5.9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...75 °C