DRAKA - DRA60014328 Datenkabel Kat.7 S/FTP flexibel 4x2xAWG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Rosso
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Confezione
1 M
EAN
8717511455497
Codice prodotto
DRA60014328
Cod. produttore
60014328
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Rosso
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.42 mm
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
5.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...75 °C


