pagina iniziale

DRAKA - DRA60011613 UC300 S26 C5e F/UTPp 4P LSHF GY 100RW

copiacopia
DRAKA - DRA60011613 UC300 S26 C5e F/UTPp 4P LSHF GY 100RW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - 0.16 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

8430220373974

Codice prodotto

DRA60011613

Cod. produttore

60011613

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

0.16 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Altri

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...0 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...0 °C