pagina iniziale

DRAKA - DRA60011596 Datenkabel Kat.5e SF/UTPp flexibel fA1/4

copiacopia
DRAKA - DRA60011596 Datenkabel Kat.5e SF/UTPp flexibel fA1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

8430220403107

Codice prodotto

DRA60011596

Cod. produttore

60011596

Produttore

DRA

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Grigio

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.48 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno approssimativo:

5.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C