DRAKA - DRA60011301 LWL Kabel Multimode U-DQ(ZN)BH 8G50/125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Multimodale 50/125 
- Categoria - OM 3 
- Numero di fibre - 8 
- Tipo di costruzione - Central Loose Tube 
- Materiale della guaina esterna - Altri 
Confezione
- 1 M 
EAN
8717511363754
Codice prodotto
DRA60011301
Cod. produttore
60011301
Produttore
DRA
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
8
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Blu
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
100 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
3 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
55 kg/km
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì