DRAKA - DRA60011277 Erd-Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
8717511116886
Codice prodotto
DRA60011277
Cod. produttore
60011277
Produttore
DRA
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.56 mm
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
sì
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno approssimativo:
8.4 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
80 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
80 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
40 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-55...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
79 %