DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS10 IGROSTATO - 120/240 VC.A.-50/60 HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Umidità relativa impostabile - 10...90 %
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603149700
Codice prodotto
KLMRATMS10
Cod. produttore
RATMS10
Produttore
DKC
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Umidità relativa impostabile:
10...90 %
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con display digitale:
no