pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS02 TERMOSTATO -10/+80?C N.C.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS02 TERMOSTATO -10/+80?C  N.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)

  • Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603114173

Codice prodotto

KLMRATMS02

Cod. produttore

RATMS02

Produttore

DKC

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Campo di regolazione temperatura:

-10...80 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con display digitale:

no

I termostati permettono il controllo costante della temperatura ovunque sia necessario non superare i valori predeterminati. L'utilizzo è consigliato in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di impianti di raffreddamento e/o riscaldamento. È possibile determinare a priori il range di temperatura di lavoro, al fine di impedire eventuali manomissioni.