DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603149687
Codice prodotto
KLMRASRA150
Cod. produttore
RASRA150
Produttore
DKC
I riscaldatori anticondensa, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato nero, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Sono disponibili due versioni: con cavo di collegamento (fino a 30W) e con morsettiera di collegamento (da 45-150W). Sono predisposti per il montaggio su guida 35 mm EN 50022. Frrequenza normale 50-60 Hz. Grado di protezione IP50 secondo EN 60529 per 15W e 30W e grado di protezione IP20 secondo EN 60529 per 45W, 80W e 150W.