DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 45 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603149663
Codice prodotto
KLMRASRA045
Cod. produttore
RASRA045
Produttore
DKC
Potenza nominale:
45 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
61 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
117 mm
Grado di protezione (IP):
IP20