pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 15 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603149649

Codice prodotto

KLMRASRA015

Cod. produttore

RASRA015

Produttore

DKC

Potenza nominale:

15 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

25 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Resistenza di riscaldamento per armadi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello KLMRASRA015 - RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W