pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5T19230 CAPPA D AERAZIONE VENTILATA 520M3/H 230V

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5T19230 CAPPA D AERAZIONE VENTILATA 520M3/H 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 570 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 107.5 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603986800

Codice prodotto

KLMR5T19230

Cod. produttore

R5T19230

Produttore

DKC

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

570 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

107.5 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

380 mm

Grado di protezione (IP):

IP33

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

300 mm

Potenza nominale:

61 W

Emissione di rumore:

75 dB(A)

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Numero RAL:

7035

Torrino d'estrazione. • Materiale: lamiera sp. 12/10 • Colore standard: RAL 7035. Altri colori a richiesta • Grado di protezione: IP33 secondo EN 60529 • Sistema di fissaggio: con n° 4 perni M6x30 mm • Guarnizione bicomponente posata da macchina automatica • Protezione del motore: termica • Connessione elettrica: mediante cavo precablato 3G0,75 mm2.