DKC-RAMKLIMA - KLMR5SAW07021LE SCAMB. ARIA/ACQUA 700W 230V 50/60HZ EASY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Capacità frigorifera W10/L35 200 l/h - 700 W
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8033603204560
Codice prodotto
KLMR5SAW07021LE
Cod. produttore
R5SAW07021LE
Produttore
DKC
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Capacità frigorifera W10/L35 200 l/h:
700 W
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC