pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV12230 FILTRO 150X150 VENTILATORE 230 VAC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV12230 FILTRO 150X150 VENTILATORE 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 50 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603166851

Codice prodotto

KLMR5KV12230

Cod. produttore

R5KV12230

Produttore

DKC

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

50 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

65.5 mm

Potenza nominale:

18 W

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro R5KV12. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,1 mm. Temperatura di stoccaggio da -45°C a +75°C. Durata utile L10 a 25°C: 57.000 h. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con viti M4 sull'involucro del ventilatore. Connessione elettrica: mediante morsettiera a 2 poli L-N. Classe di applicazione: classe I. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - DIN 24185. Filtro lavabile circa 10 volte.