pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZRPC100 RINFORZI TRASVERSALI PCE L.1000 (CF.2 PZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZRPC100 RINFORZI TRASVERSALI PCE L.1000 (CF.2 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 1000 mm

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603064003

Codice prodotto

RMBRZRPC100

Cod. produttore

RZRPC100

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

1000 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

I rinforzi trasversali per pannello di cablaggio a inserimento frontale sono utili per il fissaggio di componenti particolarmente pesanti. La fornitura comprende due rinforzi e viteria necessaria al montaggio.