pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPPM1600 PANNELLO PORTA APPAR.DA 1600

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPPM1600 PANNELLO PORTA APPAR.DA 1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603100152

Codice prodotto

RMBRZPPM1600

Cod. produttore

RZPPM1600

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

1600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Zincato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Pannello porta apparecchiature per serie componibile e video. Fissato orizzontalmente all’interno delle mensole, permette l’ancoraggio di diverse apparecchiature. Realizzato in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincata. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di angolari per il fissaggio.