DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCSE2060 Pannello di cablaggio a inserimento laterale per armadi CQE, dimensioni 2000 x 600 mm (AxL)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603065925
Codice prodotto
RMBRZPCSE2060
Cod. produttore
RZPCSE2060
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
600 mm
Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.