pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC126 FONDO UNICO 1200X600

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC126 FONDO UNICO 1200X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Zinco

  • Installabile all'esterno - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603107953

Codice prodotto

RMBRZFUC126

Cod. produttore

RZFUC126

Produttore

DKC

Larghezza:

1200 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Zinco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1200 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Con ingresso cavi:

no

Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.