pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRITMC641 TELAIO 16 MODULI X 4 AISI 304

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRITMC641 TELAIO 16 MODULI X 4 AISI 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603637238

Codice prodotto

RMBRITMC641

Cod. produttore

RITMC641

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Larghezza:

400 mm

Altezza:

600 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per altezza scatola:

600 mm

Carico max.:

30 kg

Colore:

Acciaio Inox

Telaio modulare, grado di protezione IP 20. Struttura in lamiera d'acciaio INOX AISI 304. È fornito già assemblato nelle sue parti, ed è richiesto solo il montaggio nella cassa. Portina frontale, anch'essa in lamiera d'acciaio INOX AISI 304, con cava e fissata al telaio tramite cerniere. E' dotata di chiusure con viti antisfilamento. Guida DIN per ogni cava modulare.