DKC-RAMBLOCK - RMBRIPN8001 PULPITO COMPATTO DA 800 AISI 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Altri
Larghezza - 800 mm
Altezza - 973 mm
Profondità - 380 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033603496552
Codice prodotto
RMBRIPN8001
Cod. produttore
RIPN8001
Produttore
DKC
Parte del leggio:
Altri
Larghezza:
800 mm
Altezza:
973 mm
Profondità:
380 mm
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Non trattato
Numero di porte:
1
Tipo di protezione (NEMA):
12
Pulpito compatto PN INOX AISI 304, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.